Motion
C170M-16x24
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 16 mm, DE 0.9450 po, 1.4370 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771728
N° MFRC170M-16x24
Prix138.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 16 mm, DE 0.9450 po, 1.4370 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771728
N° MFRC170M-16x24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16752 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4370 po
  • Poussée transmise maximale
    3759 lbf
  • Longueur montable
    1.161 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9450 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    +25128 psi
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077047
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    3759 lbf
  • CUP_NON
    044861077047

Aperçu

Description du fabricant
C170M-16X24 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation