Motion
C170M-24x34
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 24 mm, DE 1.3390 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771733
N° MFRC170M-24x34
Price$336.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 24 mm, DE 1.3390 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771733
N° MFRC170M-24x34

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$336.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15136 psi
  • Length Through Bore  
    1.8504 po
  • Poussée transmise maximale
    7518 lbf
  • Longueur montable
    1.575 po
  • Outside Diameter  
    1.3390 po
  • Longueur totale
    2.087 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    +21443 psi
  • Poids
    0.9 lb

Details

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077115
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    7518 lbf
  • CUP_NON
    044861077115

Aperçu

Description du fabricant
C170M-24X34 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like