Motion
C170M-40x53
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 40 mm, DE 2.0870 po, 2.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771740
N° MFRC170M-40x53
Prix209.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 40 mm, DE 2.0870 po, 2.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771740
N° MFRC170M-40x53
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
Votre prix209.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pression de contact du moyeu
    10114 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1260 po
  • Poussée transmise maximale
    10024 lbf
  • Longueur montable
    1.85 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0870 po
  • Longueur totale
    2.362 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +13402 psi
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077023
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    10024 lbf
  • CUP_NON
    044861077023

Aperçu

Description du fabricant
C170M-40X53 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation