Motion
C123M-120x165
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 120 mm, DE 6.4961 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771787
N° MFRC123M-120x165
Prix437.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 120 mm, DE 6.4961 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771787
N° MFRC123M-120x165
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
Votre prix437.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +20377 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    51081 lbf
  • Longueur montable
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.4961 po
  • Longueur totale
    2.244 po
  • Taille de la vis
    M12 x 35
  • Pression de contact de l’arbre
    +28018 psi
  • Poids
    7.2 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861039175
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    10055 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • CUP_NON
    044861039175

Aperçu

Description du fabricant
C123M-120X165 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation