Motion
C133M-45x75
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 45 mm, DE 10.2362 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771843
N° MFRC133M-45x75
Prix208.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 45 mm, DE 10.2362 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771843
N° MFRC133M-45x75

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +18489 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    16206 lbf
  • Longueur montable
    1.043 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2362 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +30815 psi
  • Poids
    1.96625 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075487
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1196 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    16206 lbf
  • CUP_NON
    044861075487

Aperçu

Description du fabricant
C133M-45X75 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation