Motion
C133M-70x110
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 70 mm, DE 4.3307 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771849
N° MFRC133M-70x110
Prix195.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 70 mm, DE 4.3307 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771849
N° MFRC133M-70x110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +19708 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    30403 lbf
  • Longueur montable
    1.201 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    1.988 po
  • Taille de la vis
    M10x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +30970 psi
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    61 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075203
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3491 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    30403 lbf
  • CUP_NON
    044861075203

Aperçu

Description du fabricant
C133M-70X110 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation