Motion
C405M-120x165
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 165 mm, longueur de 4.4880 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771857
N° MFRC405M-120x165
Prix1,018.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 165 mm, longueur de 4.4880 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771857
N° MFRC405M-120x165
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
Prix1,018.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.4880 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0160 po
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Longueur de vis
    80 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 80
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087589
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    31283 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861087589

Aperçu

Description du fabricant
C405M-120X165 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation