Motion
C405E-425
Assemblage de verrouillage sans clé - 4.2500 po de diamètre, 6.1024 po de diamètre extérieur, 4.4880 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771884
N° MFRC405E-425
Prix1,052.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 4.2500 po de diamètre, 6.1024 po de diamètre extérieur, 4.4880 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771884
N° MFRC405E-425
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
Prix1,052.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Accouplement Longueur  
    4.4880 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0160 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1024 po
  • Longueur de vis
    80 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 80
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086131
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    24122 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861086131

Aperçu

Description du fabricant
C405E-425 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation