Motion
C405E-525
Assemblage de verrouillage sans clé - 5.2500 po de diamètre, 7.4803 po de diamètre extérieur, 5.1180 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771885
N° MFRC405E-525
Prix1,872.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 5.2500 po de diamètre, 7.4803 po de diamètre extérieur, 5.1180 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771885
N° MFRC405E-525
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
Prix1,872.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.2500 po
  • Accouplement Longueur  
    5.1180 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5670 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4803 po
  • Longueur de vis
    90 mm
  • Taille du filetage
    M14 x 90
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086582
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    46758 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861086582

Aperçu

Description du fabricant
C405E-525 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation