Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.7500 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81 / 2.609 po
- Largeur intérieure1.0625 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.2500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3125 po
- Diamètre de la broche0.4375 po
- Longueur de la goupille2.5313 po
- Diamètre du rouleau0.9063 po
- Résistance à la traction42000 po
- Poids par pied4.5 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas81 / 2.609 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen, traité thermiquement
- Numéro de catalogue du fabricant440165
- MatérielCarbone moyen, traité thermiquement
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Matériau de la brocheAcier allié, boîtier durci
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauFaible teneur en carbone, boîtier durci
- SérieChaîne à rouleaux à embout d’acier
- Normes respectéesASME B29.15M
- Capacité de charge utile3100 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en aprroximate 10ft brins
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la brochure
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la brochure
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la brochure