Motion
CJ24/32 98 CPLG ÉPICE ROUGE BRILLANT

LOVEJOY INC
CJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre ouvert, mâchoire courbée, 10600 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02777001
N° MFRCJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG
Prix16.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre ouvert, mâchoire courbée, 10600 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02777001
N° MFRCJ24/32 98 SHORE-RED SPIDER CPLG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ24
  • Épaisseur de l’élément
    14 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ24
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514462069
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620699
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    1000 po
  • CUP_NON
    685144620699

Aperçu

Description du fabricant
CJ24 ÉPINGLE 98A INSERT ROUGE