Motion
307TBP215

BROWNING
307TBP215

Trousse de bague conique 307TBP215 - Taille du réducteur 307SMTP , diamètre de 2.9375 po, 3/4 x 3/8 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02777154
N° MFR307TBP215
Prix2,665.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
307TBP215

Trousse de bague conique 307TBP215 - Taille du réducteur 307SMTP , diamètre de 2.9375 po, 3/4 x 3/8 po, taille de la rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02777154
N° MFR307TBP215
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
Prix2,665.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 x 6 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    307 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 x 6 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4400 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.9000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    7.9000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.9000 po
  • Poids
    15.47 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307TBP215
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502236
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE COUPLE 307TBP215 AVEC ACCÈS
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.