Motion
307TBP306

BROWNING
307TBP306

Bague TorqTaper Plus PG9012 - Taille de réducteur 307 , diamètre de diamètre 3.3750 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02777156
N° MFR307TBP306
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
307TBP306

Bague TorqTaper Plus PG9012 - Taille de réducteur 307 , diamètre de diamètre 3.3750 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02777156
N° MFR307TBP306
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    3.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 x 6 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    307 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 x 6 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4400 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Poids
    7.70 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307TBP306
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502250
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE COUPLE 307TBP306 AVEC ACCÈS
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.