Motion
CPA43-2RS

ROLLON CORP
CPA43-2RS

Composant de rail guidé par came - série CPA, rouleau, taille de rail : 43 mm, à utiliser avec : éléments coulissants 43, rail en T et en U
N° D’ARTICLE MI02780565
N° MFRCPA43-2RS
Prix75.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CPA43-2RS

Composant de rail guidé par came - série CPA, rouleau, taille de rail : 43 mm, à utiliser avec : éléments coulissants 43, rail en T et en U
N° D’ARTICLE MI02780565
N° MFRCPA43-2RS
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
Prix75.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    43 mm
  • Poids
    0.132 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Type de composant
    Rouleau
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Capacité de charge statique radiale
    2750 N
  • Série
    CPA
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CPA43-2RS, RLR AVEC ECC PIVOT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis