Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRT 1216
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique9330 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TLA1516Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupelle étiré à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 16 mm et pèse 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes d’engrenages compactes, aux entraînements mécaniques et aux applications industrielles légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1516Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique12900 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure