Motion
CI880-11T  3/4IN RSB A

REXNORD INC
CI880-11T 3/4IN RSB A

CI880-11T 3/4 RSB
N° D’ARTICLE MI02781022
N° MFRCI880-11T 3/4IN RSB A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI880-11T 3/4IN RSB A

CI880-11T 3/4 RSB
N° D’ARTICLE MI02781022
N° MFRCI880-11T 3/4IN RSB A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.63 po
  • Alésage maximal
    1-3/8 po
  • Pas Diamètre  
    5.324 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI880
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Nombre de Dents  
    11
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210637668

Aperçu

Description du fabricant
401-209-2 880-11T SPKT 3/4 BORE
  • Pignon non fendu en fonte série 880 avec RSB rond 11Teeth et 3/4in (alésage brut)