Motion
68202
Lampe de poche à DEL ProPolymer 4AA , homologuée pour la sécurité longue durée
N° D’ARTICLE MI02782067
N° MFR68202
Prix72.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche à DEL ProPolymer 4AA , homologuée pour la sécurité longue durée
N° D’ARTICLE MI02782067
N° MFR68202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Diamètre/largeur du corps
    1.34 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    1.63 po
  • Longueur
    6.5 po
  • Poids
    6.3 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    67 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    155 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Classe 1 Div. 1 • Durée de fonctionnement 155 heures • Fonctionne avec quatre piles alcalines AA incluses • Format confortable de 6.5 pouces et forme ergonomique pour votre main. • Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour un fonctionnement à une main • Imperméable et fabriqué en polymère résistant aux chocs avec un capuchon en caoutchouc • Non conducteur et résistant à la corrosion
  • Comprend
    (4) Piles alcalines AA, longe avec poignet
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926682023
  • Sortie lumineuse maximale
    67 lm
  • Durée d’exécution maximale
    155 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    4
  • Nombre de DEL
    7
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux chocs, lentille résistante aux rayures, résistant aux chocs, imperméable
  • Normes respectées
    ATEX Zone 1, Directives de la communauté européenne, Homologué UL selon les normes de sécurité canadiennes pour les classes I et II Division 2
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Homologation UL
    Classe I, Div 2, Groupes A,B,C,D, Classe II, Div. 2, Groupes F,G, Classe III, T3C, Classe I, Div. 1, Groupes C,D
  • CUP_NON
    080926682023
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
68202 4AA LUMIÈRE JAUNE DEL
  • Classe 1 Div. 1 classée
  • Durée d’exécution 155 heures
  • Fonctionne avec quatre piles alcalines AA, incluses
  • Taille confortable de 6.5 pouces et forme ergonomique pour votre main.
  • Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour un fonctionnement à une main
  • Imperméable et fabriqué en polymère résistant aux chocs avec un capuchon en caoutchouc
  • Non conducteur et résistant à la corrosion