Motion
11-988
Lame de rechange - Acier allié, Nombre de lames : 100, Épaisseur : 0.024 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02782980
N° MFR11-988
Prix30.99 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de rechange - Acier allié, Nombre de lames : 100, Épaisseur : 0.024 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02782980
N° MFR11-988

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.99 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    0.024 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de lames
    100
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • CUP_NON
    076174119886

Aperçu

Description du fabricant
11-988 LAMES UTILITAIRES 100PC
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Bord affûté avec précision
  • Les bords arrondis aident à réduire le risque de coupures accidentelles
  • Utilisé dans les applications où la sécurité est une préoccupation et pour prévenir les dommages au contenu de la boîte lors de l’ouverture des boîtes
  • Les lames conviennent à la plupart des couteaux utilitaires standard