Motion
AS5070
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 1 mm
N° D’ARTICLE MI02783653
N° MFRAS5070
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 1 mm
N° D’ARTICLE MI02783653
N° MFRAS5070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    1 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK5070, FNT-5070
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle de butée
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    605790210716
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS5070 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer