Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Largeur de la base4-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 14.7500 po
- Taille du boulon1
- Diamètre à l’alésage4 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur totale5.0781 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale30200 lbf
- Capacité de charge statique radiale23600 lbf
- Roulement de rechangeUCX20-64
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPX00
- CUP_NON0808250276110