Motion
NU318W
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02786698
N° MFRNU318W
Prix1,335.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02786698
N° MFRNU318W
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
Prix1,335.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    190 mm
  • Poids
    11.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033704
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    3
  • CUP_NON
    029176033704

Aperçu

Description du fabricant
NU318W BRG