Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur420 ml
- Poids net0.88 lb
- Grade NLGI2
- Durée de conservation5 ans
- Poids12.39 lb
Détails
- Application• Roulements à tourillon sur tambours rotatifs • Rouleaux de soutien et de poussée sur fours rotatifs et sécheuses • Excavatrices à roues seau • Roulements à anneau pivotant • Laminoirs à rouleau haute pression • Broyeurs
- Type de baseMinéral
- CouleurNoir
- CompositionMinéral
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+355 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- FormulaireGraisse
- Épaississeur de graisseCalcium de lithium
- Type de lubrifiantLGEV 2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316571591988
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Grade nucléairePas de qualité nucléaire
- Type d’huileMinéral
- Gamme de produitsLGEV 2
- Plage de température15 à 250 °F
- CUP_NON7316571591988
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eau0-0
Aperçu
- Extrêmement adapté pour lubrifier les roulements à rouleaux sphériques de grande taille soumis à des charges élevées et à des rotations lentes, une situation où une microglissade est susceptible de se produire
- Extrêmement stable sur le plan mécanique, offrant une bonne résistance à l’eau et une bonne protection contre la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la documentation
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la documentation
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.