Spécifications
Dimensions
- Diamètre du ventilateur18 po
- Dimensions d’ouverture18-1/2 x 18-1/2 po / 253 x 254 mm
- Profondeur globale14-1/4 po
- Hauteur totale21-1/8 po
- Largeur totale21-1/8 po
Détails
- Conception du ventilateurAxial
- Débit d’air maximal1999 pcm
- Courant du moteur1.2 A
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé (TEC)
- Puissance du moteur1/15 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V
- Type de montageObturateur
- Niveau sonore8.4 sons
- Vitesse1075 tr/min
- Normes respectéesOSHA
- Pression nominale statique0 po wg, 1/8 po wg