Motion
2VLD1221

Fantech
2VLD1221

Ventilateur d’échappement mural ou au plafond - entraînement direct, 12 po de diamètre, montage mural, 1/30 hp, 115 V, 1 ph, 60 Hz, 1.4 A
N° D’ARTICLE MI02787936
N° MFR2VLD1221
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
2VLD1221

Ventilateur d’échappement mural ou au plafond - entraînement direct, 12 po de diamètre, montage mural, 1/30 hp, 115 V, 1 ph, 60 Hz, 1.4 A
N° D’ARTICLE MI02787936
N° MFR2VLD1221
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    12 po
  • Dimensions d’ouverture
    12-3/8 po
  • Profondeur globale
    5-3/16 po
  • Hauteur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po

Détails

  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Débit d’air maximal
    999 pcm
  • Courant du moteur
    1.4 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Puissance du moteur
    1/30 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Mur
  • Niveau sonore
    7.8 sons
  • Vitesse
    1550 tr/min
  • Normes respectées
    AMCA 211/311
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
2VLD1221