Motion
5DDD10AA

Fantech
5DDD10AA

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 500-999, vitesse : 1720RPM, type d’entraînement : entraînement direct, type de montage : toit
N° D’ARTICLE MI02787981
N° MFR5DDD10AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
5DDD10AA

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 500-999, vitesse : 1720RPM, type d’entraînement : entraînement direct, type de montage : toit
N° D’ARTICLE MI02787981
N° MFR5DDD10AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    19 x 19 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du ventilateur
    10-1/2 po
  • Dimensions d’ouverture
    14-1/2 x 14-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    22-3/8 po
  • Hauteur totale
    16-1/2 po
  • Largeur totale
    22-3/8 po

Détails

  • Direction du sablage
    Décapage
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +170 °F
  • Débit d’air maximal
    999 pcm
  • Courant du moteur
    1.8 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé, Air Over (TEAO)
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Toit
  • Niveau sonore
    7.8 à son SP de 5/8 po, 7.9 à son SP de 1/2 po, 8.1 à son SP de 3/8 po, 9.1 à son SP de 1/4 po, 9.4 à son SP de 1/8 po, 9.6 à son SP de 0 po
  • Vitesse
    1720 tr/min
  • Normes respectées
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/4 po wg, 3/8 po wg, 5/8 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
5DDD10AA