Motion
1WMC42GY

Fantech
1WMC42GY

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement par courroie, 42 po de diamètre, montage mural, 1-1/2 hp, 208 à 220 V, 440 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI02788120
N° MFR1WMC42GY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
1WMC42GY

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement par courroie, 42 po de diamètre, montage mural, 1-1/2 hp, 208 à 220 V, 440 V, 3 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI02788120
N° MFR1WMC42GY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    42 po
  • Profondeur globale
    28-1/4 po
  • Hauteur totale
    46-1/4 po
  • Largeur totale
    46-1/4 po

Détails

  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Température maximale du flux d’air
    +120 °F
  • Débit d’air maximal
    15000 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    208 à 220 V, 440 V
  • Type de montage
    Mur
  • Niveau sonore
    22 sons
  • Vitesse
    530 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué CSA C22.2 No. 113-M1984, Homologué UL 705
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
1WMC42GY