Motion
SUCT207-20-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCT207-20-PBT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI02843268
N° MFRSUCT207-20-PBT
Prix431.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCT207-20-PBT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI02843268
N° MFRSUCT207-20-PBT
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
Prix431.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0625 po
  • Longueur totale
    5.1875 po
  • Largeur totale
    1.6890 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po

Détails

  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT207-20-PBT
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590347742
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    SUC207-20
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUCCÈS
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    1200106999645

Aperçu

Description du fabricant
PRISE EN CHARGE DE COMPOSITE SUCT207-20 PBT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good