Motion
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00731A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02845777
N° MFRPVM141MR11GS02AAA23000000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00731A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02845777
N° MFRPVM141MR11GS02AAA23000000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    2-1/2 po;1-1/4 po

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    141 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 14T
  • Couple continu maximal
    497 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    68 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3300 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Application de la pompe
    Mobile
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM141MR11GS02AAA23000000A0A
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Orifices de jauge d’entrée et de sortie et butées de déplacement maximum réglables – standard
  • Incroyablement faible ondulation de pression de 4 %
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La taille compacte permet d’économiser de l’espace
  • La conception favorise un système sans fuites
  • Rotation de l’arbre droit
  • Variations de compensation de pression : réglable entre 130 et 320 bars

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté