Motion
Conduit arctique Springflex® 3 12 po x 15 pi

FLEXAUST INC
Springflex® Arctic Duct 3 12 in x 15 ft

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur de 15 pi, deux épaisseurs de polyester à revêtement de vinyle jaune en PVC à une épaisseur protégeant une barrière d’isolation renforcée d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir, matériau en polyester, 1.70 psi
N° D’ARTICLE MI02847413
N° MFRSpringflex® Arctic Duct 3 12 in x 15 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Springflex® Arctic Duct 3 12 in x 15 ft

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur de 15 pi, deux épaisseurs de polyester à revêtement de vinyle jaune en PVC à une épaisseur protégeant une barrière d’isolation renforcée d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir, matériau en polyester, 1.70 psi
N° D’ARTICLE MI02847413
N° MFRSpringflex® Arctic Duct 3 12 in x 15 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    8.000 po
  • Diamètre intérieur
    12.000 po
  • Longueur
    15 pi
  • Poids
    1.30 lb/pi

Détails

  • Application
    Ventilation de climatisation, refroidisseur, CVCA pour tente événementielle, ignifuge, CVCA, machines à sacs en plastique, chauffage/refroidissement isolé par Thermo, ventilation
  • Revêtement
    PVC vinyle
  • Couleur
    Jaune avec bande d’usure noire
  • Taux de compression
    5:1
  • Construction
    Deux épaisseurs de tissu en polyester à revêtement de vinyle en PVC jaune à une épaisseur protégeant une barrière d’isolation renforcée d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4861200015
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    1.80 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
  • Série
    Conduit Arctic Springflex® 3
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -20 à 180 °F
  • Substance transportée
    Air
  • Pression de service
    1.70 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. 4861200015 12 X CONDUIT ARCTIQUE 15 PI 3 2-
  • Isolation; isolant en fibre de verre de 1 po (valeur R = 4)
  • Utilisation idéale pour les applications de climatisation permanentes et mobiles
  • Le matériau en PVC résiste à l’ozone, aux rayons UV et à l’humidité
  • La compressibilité permet un rangement pratique
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Autres constructions de conduits arctiques disponibles
  • Fabriqué avec des matériaux ignifuges
  • Fabriqué avec un revers cousu à chaque extrémité
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied