Motion
ÉPONGE DE RÉCURAGE À DÉTERRAGE MOYENNE 20688 SCOTCH-BRITE 74 6.1 PO X3.6 PO X0.7 PO

3M
20688 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74 6.1"X3.6"X0.7"

Scotch-Brite™ Éponge de récurage pour service moyen 74, 6.1 po x 3.6 po x 0.7 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI02849488
N° MFR20688 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74 6.1"X3.6"X0.7"
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20688 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74 6.1"X3.6"X0.7"

Scotch-Brite™ Éponge de récurage pour service moyen 74, 6.1 po x 3.6 po x 0.7 po, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI02849488
N° MFR20688 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74 6.1"X3.6"X0.7"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’éponge
    6-1/4 po
  • Épaisseur de l’éponge
    0.7 po
  • Largeur de l’éponge
    3-1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50048011206887
  • Nombre d’éponges
    20
  • Couleur éponge
    Jaune/Vert
  • Matériau éponge
    Cellulose
  • Type d’éponge
    Éponge à récurer
  • CUP_NON
    50048011206887

Aperçu

Description du fabricant
GOMMAGE À DÉTERRER MOYEN 20688 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Outil de nettoyage à double action
  • D’un côté, c’est un tampon à récurer no 96 pour le récurage et le nettoyage.
  • De l’autre côté, l’éponge en cellulose essuie rapidement les déversements et les dégâts et peut transporter des solutions de nettoyage sur la surface de travail.