Motion
4 15/16 SLV RTL SANS EXTENSION PB

DODGE
4 15/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 4-15/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI02849881
N° MFR4 15/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB
Prix25,263.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4 15/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 4-15/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI02849881
N° MFR4 15/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB
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
Votre prix25,263.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.9375 po
  • Poids
    441 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Lubrification
    Huile
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132365
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Série
    RTL
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • CUP_NON
    782475334667

Aperçu

Description du fabricant
132365 4 15/16 RTL PIL FIXE NOIR