Motion
DM0480101
Lubrifiant Téflon de catégorie « Non alimentaire », 30 lb, Seau, Couleur presque transparente
N° D’ARTICLE MI02849962
N° MFRDM0480101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant Téflon de catégorie « Non alimentaire », 30 lb, Seau, Couleur presque transparente
N° D’ARTICLE MI02849962
N° MFRDM0480101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    30 lb
  • Poids
    39.25 lb

Détails

  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H-2
  • Couleur
    Presque transparent
  • Composition
    Cire lubrifiante de qualité performance, fluoropolymère de téflon, stéarate de calcium synthétisé, additifs anti-usure, inhibiteurs de rouille et de corrosion
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Règlements
    29 CFR 1910.1200. Ce matériel doit être éliminé conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales
  • Plage de température
    +120 à +300 °F
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT MULTI-USAGE SEAU DE 30 LB