Motion
585-B1
Pistolet à graisse à batterie - Fonctionne à batterie, pression de service maximale de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02854835
N° MFR585-B1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse à batterie - Fonctionne à batterie, pression de service maximale de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02854835
N° MFR585-B1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Une batterie entièrement chargée fournit jusqu’à dix cartouches de graisse • Développe 10,000 psi • Chargement à trois voies (cartouche de 14 oz, vrac et aspiration)• Débit de 5 oz/min à 1,000 psi • La trousse 585-B comprend un boîtier et une batterie supplémentaire
  • Débit
    5.6 oz/min
  • Comprend
    Chargeur de batterie
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • Type
    Fonctionnement par batterie
  • Tension
    110 V c.a., 14.4 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
585-B1 14.4 VOLT PISTOLET À GRAISSE SANS FIL
  • Une batterie entièrement chargée fournit jusqu’à dix cartouches de graisse
  • Développe 10,000 psi
  • Chargement à trois voies (cartouche de 14 oz, vrac et aspiration)
  • 5 oz/min à un débit de 1,000 psi
  • La trousse 585-B comprend un étui et une batterie supplémentaire