Motion
S-HL-4M
Roulette à plaque - série HL, matériau de roue en métal, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02854875
N° MFRS-HL-4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série HL, matériau de roue en métal, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02854875
N° MFRS-HL-4M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    0.3125 po,7.93 mm
  • Espacement des trous de boulon
    3-1/8 x 4-1/8 po, 79.38 x 104.77 mm
  • Taille du boulon
    0.3125 po, 7.93 mm
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.3750 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.3750 po,136.53 mm
  • Taille de la plaque
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.3750 po
  • Taille des pneus
    1.5000 po x 4.0000 po, 38.10 mm x 101.59 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.5000 po
  • Poids
    450 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    1.5000 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Hi-Lo
  • Série de roulettes
    Série HL
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Métal
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc brillant
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc brillant
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 320 °F
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc brillant
  • Série
    Hi-Lo
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    3-1/8 x 4-1/8 po, 79.38 x 104.77 mm
  • Matériau de la bande de roulement
    Métal
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Capacité de poids
    450 lb
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
S-HL-4M ROULETTES PIVOTANTES HL 4X1-1/2 MÉTAL