Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur31 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsJack noir
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Style de pouceAile
- CUP_NON45143069507
Aperçu
- Néoprène de première qualité à plusieurs immersions avec doublure interlock brossée 100 % coton pour plus de confort et d’absorption
- Conception ergonomique réduisant la fatigue des mains
- Résistant aux liquides
- Offre une protection contre les abrasions, coupures, acides, produits caustiques et autres produits chimiques dangereux
- Traité avec Actifresh® pour aider à retarder les odeurs et éliminer les germes en contrôlant l’accumulation bactérienne
- Score CE 3121
- Applications : industries du raffinage et de la pétrochimie, fabrication de métaux, placage, dégraissage, réparation de radiateurs et manutention de matériaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire