Motion
LFR5301-NPP

INA (SCHAEFFLER)
LFR5301-NPP

Rouleau à fourche à rainure en U - diamètre de rouleau de 42 mm, largeur de 19 mm, diamètre de diamètre de 12 mm, joints d'étanchéité à interstice des deux côtés
N° D’ARTICLE MI02857844
N° MFRLFR5301-NPP
Prix231.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LFR5301-NPP

Rouleau à fourche à rainure en U - diamètre de rouleau de 42 mm, largeur de 19 mm, diamètre de diamètre de 12 mm, joints d'étanchéité à interstice des deux côtés
N° D’ARTICLE MI02857844
N° MFRLFR5301-NPP
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
Prix231.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Rouleau Diamètre  
    42 mm
  • Rouleau Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802786477
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 N
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité
  • Série
    LFR
  • CUP_NON
    4012802786477

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LFR5301-NPP