Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurConstruction transparente
- Type de tuyauAspiration d’eau
- Numéro CUP du fabricant822353075852
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d'aspiration basse température en PVC de la série BW BW
- Applications typiquesConditions de froid extrême, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - service standard
- CUP_NON822353075852
- Pression de service115 psi
Aperçu
- Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Méfiez-vous des imitations! L’Eau Bleue s’adapte vraiment au froid extrême. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Sans phtalate