Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurNoir, bleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielNylon, élasthanne
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesEPI de catégorie II, directive 89/686EEC, EN 388 4131, EN 420 , niveau de dextérité 5 du Conseil CE
- CUP_NON10036000402282
Aperçu
- Doublure en tricot de nylon sans couture pour plus de confort et une excellente dextérité
- Excellente prise, même dans l’huile et la saleté
- Productivité 25 % supérieure à celle du cuir
- Couleur : Bleu
- Utilisations typiques : assemblage automobile et aérospatial, manipulation du métal, du verre et du bois