Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire6 po
- Résistance à la traction30000 psi
- Profondeur de la gorge4-1/8 po
Détails
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Matériau du corpsFonte ductile
- CouleurJaune
- Capacité d’ouverture de la mâchoire5-3/4 po
- Capacité maximale du tuyau3-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/4 po
- Mâchoires de tuyauInclus
Aperçu
- Les moulages robustes sont conçus pour une utilisation robuste et une durée de vie prolongée
- La graisse est scellée en permanence pour un entretien sans problème
- Idéal pour les mécaniciens professionnels, l’entretien automobile, l’entretien et la réparation