Motion
S1020
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02858905
N° MFRS1020
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02858905
N° MFRS1020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.30 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    15 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • CUP_NON
    814992004126
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
S1020 VISIÈRE TRANSPARENTE