Motion
TLA5520Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02860025
N° MFRTLA5520Z
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02860025
N° MFRTLA5520Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    29800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA5520Z avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.17 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions automobiles, les équipements industriels et les machines agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA5520Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    69400 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA5520Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté