Motion
AD08P075S
Collecteur de soupapes D08 - Aluminium, poste 7 , espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02861311
N° MFRAD08P075S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D08 - Aluminium, poste 7 , espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02861311
N° MFRAD08P075S
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    SAE 16
  • Port B
    SAE 16
  • Orifice de drainage externe
    SAE 8
  • Matériel
    Aluminium
  • Port P
    SAE 16
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    7
  • Port T
    SAE 20
  • Espacement de la vanne
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN ALUMINIUM AD08P075S
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite