Motion
NJ 319 ECJ

SKF
NJ 319 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 95 mm, D.E. 200 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02861994
N° MFRNJ 319 ECJ
Prix1,497.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 319 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 95 mm, D.E. 200 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02861994
N° MFRNJ 319 ECJ
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
Prix1,497.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    14.11 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577041111
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577041111

Aperçu

Description du fabricant
NJ 319 ECJ BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good