Motion
J52215
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI02862548
N° MFRJ52215
Prix228.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI02862548
N° MFRJ52215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix228.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-9/32 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    (2) Barre de support, pince de support
  • Numéro CUP du fabricant
    662679004569
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    21
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679231071

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE J52215 SKT 3/8DR 21PC 12PT M