Motion
1214RC
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 7/16 po, taille d’ouverture de clé : 7/16 po, 6-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02864530
N° MFR1214RC
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 7/16 po, taille d’ouverture de clé : 7/16 po, 6-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02864530
N° MFR1214RC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    11/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    29/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/16 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    7/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    15/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/16 po
  • Global Longueur  
    6-5/8 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459903037
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1214RC PEIGNE À CLIQUET WR, 1 2-PT, 7/16
  • La finition chromée hautement polie se nettoie facilement
  • Le levier à cliquet est facilement accessible pour des changements de direction rapides
  • Réversible
  • Les coins encastrés aux extrémités offrent une puissance de rotation supplémentaire

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon