Motion
31934
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 8 PC, style arbre profond standard, taille d’entraînement 3/8 po, 12 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02864591
N° MFR31934
Prix67.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 8 PC, style arbre profond standard, taille d’entraînement 3/8 po, 12 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02864591
N° MFR31934
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
Prix67.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    10 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459319340

Aperçu

Description du fabricant
31934 JEU DE PATINS, 3/8" DR 8 PIÈCES DP 12PT
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 12 points
  • L’ensemble comprend : douilles de 10 mm à 17 mm avec rail à pince

Vous pourriez également aimer