Motion
HMK2230

NTN
HMK2230

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02870560
N° MFRHMK2230
Prix21.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2230

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02870560
N° MFRHMK2230

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1417 po
  • Global Largeur  
    1.1811 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.099 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguille à coupelle HMK2230 est doté d’un diamètre de 0.8661 po, d’un type de fermeture ouverte, d’une conception à coupelle à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 1.1417 po, d’une largeur totale de 1.1811 po et d’un poids de 0.099 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques à charge prolongée.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074048
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074048

Aperçu

Description du fabricant
HMK2230 ROULEAU À AIGUILLES BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon