Motion
5316
Palan à levier à cliquet CM Series 653 , 1-1/2T, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02871003
N° MFR5316
Prix547.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à levier à cliquet CM Series 653 , 1-1/2T, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02871003
N° MFR5316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix547.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    13.0000 po
  • Dégagement à la tête
    14.6300 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.2100 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    51 lb
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le palan à levier de la série CM 653 est doté d’une poignée courte et d’un minimum d’effort de traction du levier combiné à un acier robuste de haute qualité pour les applications de tirage, d’étirement et de levage à proximité. Ce palan à levier est idéal pour un large éventail d’applications dans les opérations de construction, industrielles et d’usine.
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier galvanisé
  • Cote de service du palan
    10.5100 po
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927653164
  • Distance de levage maximale
    10 pi
  • Reeving
    1
  • Série
    653
  • CUP_NON
    043927614196
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 5316A 1-1/2TON 10FT LEVAGE
  • CAPACITÉS ET LEVAGE Capacités de 3/4, 1, 1-1/2 et 2 tonnes (nouvelle poignée plus courte). Capacités de 3 et 6 tonnes (poignée standard). Évalué pour les mesures. Levage standard jusqu’à 2 pieds. CONCEPTION COMPACTE ET PORTABLE Emportez ce palan robuste partout. Facilement transporté et monté dans les espaces de travail les plus petits. MANCHE PLUS COURT SUR LES UNITÉS DE 3/4 ET 1-1/2 TONNES Redessiné pour être plus léger et plus compact pour faciliter l’utilisation et encore moins d’espace pour la tête, avec une longueur de poignée plus courte et un poids optimisé. CHAÎNE GRATUITE La fonction d’enchaînement libre à une main permet de prendre et de positionner rapidement la chaîne lâche. Conçu pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge. 36˚ POIGNÉE TOURNANTE La rotation complète de la poignée permet des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. CONCEPTION ROBUSTE Le cadre en acier estampé résistant aux chocs et le couvercle d’engrenage résistent à une utilisation rigoureuse répétée. CONÇU POUR DURER La chaîne en acier durci plaqué zinc offre résistance et durée de vie plus longue de la chaîne, ce qui se traduit par moins de temps d’arrêt et une durabilité accrue. CONTRÔLE DE CHARGE POSITIF Le frein de charge de type Weston fermé restepropre et sec pour un positionnement positif de la charge. CONTRÔLE DE LA CHARGE La conception à double cliquet garantit qu’un cliquet sera toujours engagé en tout temps pour un contrôle de charge fiable. SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ Les loquets de sécurité robustes forgés standard sur les crochets offrent un engagement de charge positif et sûr. RÉSISTANT À LA CORROSION Finition standard en poudre pour une protection supplémentaire contre la corrosion lors des travaux dans des environnements difficiles. POIGNÉE EN CAOUTCHOUC NON GLISSANTE Prise confortable en caoutchouc pour une protection supplémentaire contre le glissement. RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA GARANTIE DE B3.21 5 ANS D’ASME