Motion
3601276
Tête ou barre d’alésage indexable, type barre d’alésage, S7 SWUBR-065 type barre, 0.276 po min. Diamètre à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02878523
N° MFR3601276
Prix487.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête ou barre d’alésage indexable, type barre d’alésage, S7 SWUBR-065 type barre, 0.276 po min. Diamètre à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02878523
N° MFR3601276

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix487.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Du centre au bord de coupe
    0.14 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.276 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de barre
    S7 SWUBR-065
  • Barre d'alésage ou tête
    Barre d'alésage
  • Comp complète du style d’insertion
    WBMT
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code complet du porte-outils
    S7 SWUBR-065
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    WBMT
  • Nombre d'inserts de tête d'alésage
    1
  • Pièces et accessoires
    Vis de serrage (SR 14-552), clé (T-6/5)
  • Série
    E/S-SWUBR/L
  • Matériel pour porte-outils
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
3601276 -S7 SWUBR-065