Motion
MR5314EX PALIER

LINK-BELT
MR5314EX BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 2.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02878655
N° MFRMR5314EX BEARING
Prix1,276.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MR5314EX BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 2.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02878655
N° MFRMR5314EX BEARING
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
Prix1,276.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    3.18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    12.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    662327056162
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Moyen
  • CUP_NON
    662327056162

Aperçu

Description du fabricant
MR5314EX PALIER MR5314EX